Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general100 mm
- Autorización internaCC1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- RPM máximas (aceite)11000 rpm
- RPM máximas (grasa)9100 rpm
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior26 mm
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Serie30
- Peso1.9 lb
- Número de Upc del fabricante029176002069
- UPC_NO029176002069
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación