Motion
NN 3013 KTN/SP

SKF
NN 3013 KTN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072232
No. Fabricante NN 3013 KTN/SP
Price$1,215.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3013 KTN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072232
No. Fabricante NN 3013 KTN/SP
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
Su precio$1,215.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3013 KTN/SP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 5
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    1.59 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316572120743
  • UPC_NO
    7316572120743
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo