MX-W22217EALLKW33C3

NTN
MX-W22217EALLKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #00072247
No. Fabricante MX-W22217EALLKW33C3
Precio762.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MX-W22217EALLKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #00072247
No. Fabricante MX-W22217EALLKW33C3
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
Su precio$762.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MX-W22217EALLKW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido (IR/OR están recubiertos de fosfato)
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359804157
  • UPC_NO
    4547359804157
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    6.790 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo