NN3016MBKRCC1P4

NSK
NN3016MBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm de D.I., 125 mm de D.E., 125 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #00072264
No. Fabricante NN3016MBKRCC1P4
Precio2,048.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3016MBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm de D.I., 125 mm de D.E., 125 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #00072264
No. Fabricante NN3016MBKRCC1P4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,048.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3016 MBKRCC1 P4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    125 mm
  • Autorización interna
    CC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • RPM máximas (aceite)
    8800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7400 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    3.9 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002090
  • UPC_NO
    029176002090
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo