NN3016KC1NAP4

NTN
NN3016KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm de D.I., 125 mm de D.E., 34 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #00072265
No. Fabricante NN3016KC1NAP4
Precio1,581.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3016KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm de D.I., 125 mm de D.E., 34 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #00072265
No. Fabricante NN3016KC1NAP4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,581.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3016KC1NAP4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C1NA
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Serie
    NN
  • Peso
    3.256 lb, 3.5
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359130973
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo