NN3018MBKRCC1P4

NSK
NN3018MBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 90 mm D.I., 140 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072289
No. Fabricante NN3018MBKRCC1P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3018MBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 90 mm D.I., 140 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072289
No. Fabricante NN3018MBKRCC1P4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3018 MBKRCC1P4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Autorización interna
    CC1
  • País de origen
    JP
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Peso
    5.25 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo