Motion
RNU 2205 ECP

SKF
RNU 2205 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.2402 pulg. D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #00072304
No. Fabricante RNU 2205 ECP
Precio128.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 2205 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.2402 pulg. D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #00072304
No. Fabricante RNU 2205 ECP
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
Precio128.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 2205 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    1.2402 pulg.
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    0.29 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577652423
  • UPC_NO
    7316577652423
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos