NN3020MBKRE44CC1P4

NSK
NN3020MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072309
No. Fabricante NN3020MBKRE44CC1P4
Precio1,835.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3020MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #00072309
No. Fabricante NN3020MBKRE44CC1P4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,835.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3020MBKRE44CC-1P4 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo interior
    37 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    4.96 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176654992
  • UPC_NO
    029176654992
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo