NN3021KC1NAP4

NTN
NN3021KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 105 mm de D.I., 160 mm de D.E., 41 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #00072315
No. Fabricante NN3021KC1NAP4
Precio1,421.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3021KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 105 mm de D.I., 160 mm de D.E., 41 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #00072315
No. Fabricante NN3021KC1NAP4
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
Precio1,421.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3021KC1NAP4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C1NA
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Serie
    NN
  • Peso
    6.131 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359131772
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo