NN3028-AS-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NN3028-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 140 mm de D.I., 210 mm de D.E., 53 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072351
No. Fabricante NN3028-AS-K-M-SP
Precio3,849.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NN3028-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 140 mm de D.I., 210 mm de D.E., 53 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072351
No. Fabricante NN3028-AS-K-M-SP
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
Su precio$3,849.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3028-AS-K-M-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    NN30
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos