NN3032-AS-K-M-SP

FAG (Schaeffler)
NN3032-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 160 mm de D.I., 240 mm de D.E., 60 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072362
No. Fabricante NN3032-AS-K-M-SP
Precio5,006.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NN3032-AS-K-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 160 mm de D.I., 240 mm de D.E., 60 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00072362
No. Fabricante NN3032-AS-K-M-SP
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
Su precio$5,006.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3032-AS-K-M-SP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    NN30
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos