NN 3032 K/SPW33

SKF
NN 3032 K/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #00072363
No. Fabricante NN 3032 K/SPW33
Precio5,206.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3032 K/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #00072363
No. Fabricante NN 3032 K/SPW33
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
Su precio$5,206.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3032KSPW33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • ABEC
    ABEC 5
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    20.77 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611254
  • UPC_NO
    7316576611254
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos