Motion
6207 Y/C783

SKF
6207 Y/C783

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072536
No. Fabricante 6207 Y/C783
Precio787.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207 Y/C783

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072536
No. Fabricante 6207 Y/C783
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
Precio787.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6207 Y C783 XTRA PREC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6207 Y/C783
  • UPC_NO
    7316576606229
  • Peso
    0.66 lb
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Descripción
    6207 Y C783 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 17 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos