Motion
6211 Y/C78

SKF
6211 Y/C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072613
No. Fabricante 6211 Y/C78
Precio1,005.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211 Y/C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072613
No. Fabricante 6211 Y/C78

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,005.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6211 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6211 Y/C78
  • UPC_NO
    7316576606410
  • Peso
    1.39 lb
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Descripción
    6211 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6211 Y/C78 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 55 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm, diseñado para maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos