Motion
6215 TC/C782

SKF
6215 TC/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072667
No. Fabricante 6215 TC/C782
Precio2,201.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6215 TC/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072667
No. Fabricante 6215 TC/C782
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
Precio2,201.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6215 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15489 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11016 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6215 TC/C782
  • UPC_NO
    7316576606533
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Descripción
    6215 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6215 TC/C782 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 75 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm, abierto para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos