Motion
6216 TC C78

SKF
6216 TC C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072672
No. Fabricante 6216 TC C78
Precio2,700.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216 TC C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072672
No. Fabricante 6216 TC C78
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
Precio2,700.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6216 TC C78 XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    55 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6216 TC C78
  • Número de Upc del fabricante
    7316576606557
  • UPC_NO
    7316576606557
  • Peso
    3.23 lb
  • Descripción
    6216 TC C78 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6216 TC C78 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 80 mm de diámetro interior con 140 mm de diámetro exterior, 26 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos