Descripción general
Descripción del fabricante
6304 TBR12 P4 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónP4
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Número de catálogo del fabricante6304 TBR12 P4
- UPC_NO747023059607
- Peso0.33 lb
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6304 TBR12 P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20mm orificios con diseño abierto, 52mm OD y 15mm de ancho para aplicaciones de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad