Motion
6017-2RS1 (CN)

SKF
6017-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00072782
No. Fabricante 6017-2RS1 (CN)
Precio400.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6017-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00072782
No. Fabricante 6017-2RS1 (CN)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio400.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6017-2RS1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    43 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6017-2RS1 (CN)
  • UPC_NO
    7316577297303
  • Peso
    2.13 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Descripción
    6017-2RS1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6017-2RS1 (CN) cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo