Motion
6307 Y/C782

SKF
6307 Y/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072796
No. Fabricante 6307 Y/C782
Precio729.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6307 Y/C782

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072796
No. Fabricante 6307 Y/C782
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
Precio729.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6307 Y C782 XTRA PREC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6307 Y/C782
  • UPC_NO
    7316576606823
  • Peso
    1.06 lb
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Descripción
    6307 Y C782 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6307 Y/C782 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo