Motion
6308 Y C78

SKF
6308 Y C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072814
No. Fabricante 6308 Y C78
Precio1,278.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308 Y C78

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072814
No. Fabricante 6308 Y C78
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
Precio1,278.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 Y C78 XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón prensado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    24 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6308 Y C78
  • Número de Upc del fabricante
    7316576606922
  • UPC_NO
    7316576606922
  • Peso
    1.44 lb
  • Descripción
    6308 Y C78 XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6308 Y C78 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos