Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Descripción6311 Y C78 XTRA PREC BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO7316576607080
- Ancho del anillo interior29 mm
- Autorización internaCN
- Número de catálogo del fabricante6311 Y/C78
- Características y beneficios• Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
- RPM Máx.8000 rpm
- Clasificación de precisiónABEC 5
- Capacidad de carga dinámica radial16658 lbf
- Capacidad de carga estática radial10116 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie63
- Peso3.14 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6311 Y/C78 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 29 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.