Motion
6311M.P52
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072877
No. Fabricante 6311M.P52
Precio1,612.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072877
No. Fabricante 6311M.P52
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
Precio1,612.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6311-M-P5-C2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5 (ISO Clase 5)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    47500 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6311M.P52
  • UPC_NO
    4026677049780
  • Peso
    3.65 lb
  • Descripción
    6311-M-P5-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diseño abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho total de 29 mm en cojinetes de bolas de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos