Motion
6314M.P52
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072943
No. Fabricante 6314M.P52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072943
No. Fabricante 6314M.P52

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6314-M-P5-C2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Clasificación de precisión
    ABEC5, P5
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Número de catálogo del fabricante
    6314M.P52
  • UPC_NO
    4026677050045
  • Descripción
    6314-M-P5-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The 6314M.P52 is a 70 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 150 mm OD and 35 mm width, open for standard use.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos