Motion
6315M.P52
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072952
No. Fabricante 6315M.P52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C2 holgura interna
Artículo MI #00072952
No. Fabricante 6315M.P52
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6315-M-P5-C2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Clasificación de precisión
    ABEC5, P5
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Número de catálogo del fabricante
    6315M.P52
  • UPC_NO
    4026677050113
  • Descripción
    6315-M-P5-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The 6315M.P52 is a 75 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 160 mm OD and 37 mm width, open for standard use.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos