Motion
6317TBR12P4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072973
No. Fabricante 6317TBR12P4
Precio3,663.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00072973
No. Fabricante 6317TBR12P4
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
Precio3,663.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6317TBR12P4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    133000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6317TBR12P4
  • Número de Upc del fabricante
    747023060986
  • UPC_NO
    747023060986
  • Peso
    9.81 lb
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6317TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 85 mm, abierto, 180 mm de diámetro exterior y 41 mm de ancho para maquinaria de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo