22310EMW33W800C4

Timken
22310EMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00073405
No. Fabricante 22310EMW33W800C4
Precio564.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22310EMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00073405
No. Fabricante 22310EMW33W800C4
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
Precio564.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22310EMW33W800C4 BRG DE PANTALLA
  • Timken® Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento cuentan con clasificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica.
  • Con una de las ofertas más amplias de la industria, los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® manejan cargas radiales altas, así como cargas axiales en ambas direcciones.
  • Se pueden admitir hasta 2.5° de desalineación del eje.
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Una pieza, latón mecanizado, rodillo, jaula de tipo dedo
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • (W800) El cojinete tiene modificaciones en la rejilla del agitador: el anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida, el anillo interior tiene una tolerancia de orificio reducida y la holgura interna radial en la parte superior 2/3 de la holgura especificada

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    087796026209
  • UPC_NO
    087796026209
  • Peso
    3.80 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos