Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida0.6920 pulg.
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.251 pulg.
- SerieF
- Grosor de la brida0.044 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial365 lbf
- Capacidad de carga estática radial125 lbf
- Número de catálogo del fabricanteF4DD
- Número de Upc del fabricante087796044296
- UPC_NO087796044296
- Peso0.01 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de diámetro exteriorCon bridas
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- DescripciónF 4 DD BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas bridado F4DD tiene 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho.