F5DD
Rodamiento de bolas bridado - Orificio recto, 0.3125 pulg. D.I., 0.6875 pulg. D.E., 0.2500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00073479
No. Fabricante F5DD
Precio141.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas bridado - Orificio recto, 0.3125 pulg. D.I., 0.6875 pulg. D.E., 0.2500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00073479
No. Fabricante F5DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$141.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 5 DD BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    0.7550 pulg.
  • Autorización interna
    R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.251 pulg.
  • Serie
    F
  • Grosor de la brida
    0.044 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    F5DD
  • Número de Upc del fabricante
    087796044319
  • UPC_NO
    087796044319
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de diámetro exterior
    Con bridas
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    F 5 DD BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas bridado ofrece 0.3125 pulg. de diámetro del orificio, doble blindaje, 0.6875 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo