Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general16 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial6900 lbf
- Capacidad de carga estática radial5850 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior16 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete1 mm
- Serie200-RD
- Peso0.50 lb
- Número de Upc del fabricante097741003544
- UPC_NO097741003544
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción206 BRG ACERO RDU
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular