Motion
211R
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, Ancho de 21 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00073563
No. Fabricante 211R
Precio688.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, Ancho de 21 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00073563
No. Fabricante 211R
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
Precio688.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
211R BRG ACERO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9330 lbf
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    200-R
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Peso
    1.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741004763
  • UPC_NO
    097741004763
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    211R BRG ACERO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo