Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general24 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial26300 lbf
- Capacidad de carga estática radial27000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior24 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie200-RD
- Peso2.60 lb
- Número de Upc del fabricante097741005388
- UPC_NO097741005388
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción214 BRG ACERO RDU
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular