Motion
218R
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 90 mm, DE de 160 mm, anchura de 30 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073603
No. Fabricante 218R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 90 mm, DE de 160 mm, anchura de 30 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073603
No. Fabricante 218R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
218 R ACERO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26100 lbf
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    200-R
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Peso
    5.20 lb
  • UPC_NO
    097741006019
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    218 R ACERO BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo