Motion
228RDU-BKE

MRC (SKF)
228RDU-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 140 mm, DE de 250 mm, anchura de 42 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073630
No. Fabricante 228RDU-BKE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
228RDU-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 140 mm, DE de 250 mm, anchura de 42 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073630
No. Fabricante 228RDU-BKE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
228 BRG DE HORNO RDU

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    87700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    115000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    200-RD
  • Peso
    19.00 lb
  • UPC_NO
    097741006507
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    228 BRG DE HORNO RDU
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo