Descripción general
Descripción del fabricante
232 BRG DE HORNO RDU
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior290 mm
- Ancho general48 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial111000 lbf
- Capacidad de carga estática radial165000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior48 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete2.5 mm
- Serie200-RD
- Peso30.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741006538
- UPC_NO097741006538
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción232 BRG DE HORNO RDU
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad