Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general19 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial7010 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- RPM Máx.11000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie300-R
- Estándares cumplidosABMA
- Peso0.78 lb
- UPC_NO097741007160
- Descripción306 R ACERO BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular