Motion
309RDT1-1/2

MRC (SKF)
309RDT1-1/2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 30 mm Ancho, Abierto, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00073707
No. Fabricante 309RDT1-1/2
Precio1,563.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
309RDT1-1/2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 30 mm Ancho, Abierto, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00073707
No. Fabricante 309RDT1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,563.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
309 RDT 1 1/2 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    2.374 lb
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Descripción
    309 RDT 1 1/2 BRG
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    300R
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    097741007924
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo