Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ángulo de contacto15 °
- Ancho general37 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo dúplexIndividual
- Ancho del anillo interior37 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie300R
- Capacidad de carga dinámica radial153 kN
- Capacidad de carga estática radial122 kN
- Número de catálogo del fabricante315 R HORNEADO
- Número de Upc del fabricante097741009126
- UPC_NO097741009126
- Peso7.4 lb
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción315 R BRG DE HORNO
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 315 R BAKE es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 160 mm, ancho de 37 mm, diseño recto, tipo abierto.