Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contacto15 °
- Ancho general39 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo dúplexIndividual
- Ancho del anillo interior39 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie300R
- Capacidad de carga dinámica radial159 kN
- Capacidad de carga estática radial129 kN
- Número de catálogo del fabricante316 R HORNEADO
- Número de Upc del fabricante097741009263
- UPC_NO097741009263
- Peso8.8 lb
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción316 R BRG DE HORNO
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 316 R BAKE es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm de diámetro interior con 170 mm de diámetro exterior, 39 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.