Motion
318R-BKE

MRC (SKF)
318R-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho de 43 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00073744
No. Fabricante 318R-BKE
Precio2,781.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
318R-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho de 43 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00073744
No. Fabricante 318R-BKE
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
Precio2,781.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
318 BRG DE BKE R

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    300-R
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Peso
    12.00 lb
  • UPC_NO
    097741009423
  • Descripción
    318 BRG DE BKE R
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo