Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general50 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial57300 lbf
- Capacidad de carga estática radial57300 lbf
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior50 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- Serie300-R
- Estándares cumplidosABMA
- Peso23.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741009706
- UPC_NO097741009706
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción322 BRG PARA HUÉSPEDES R
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular