Motion
324R-BKE

MRC (SKF)
324R-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 260 mm, anchura de 55 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073755
No. Fabricante 324R-BKE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
324R-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 260 mm, anchura de 55 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073755
No. Fabricante 324R-BKE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
324R-BKE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    67400 lbf
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    55 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    300-R
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Peso
    32.00 lb
  • UPC_NO
    097741009751
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    324R-BKE BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo