Motion
326RDU-BKE

MRC (SKF)
326RDU-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 280 mm, anchura de 58 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073758
No. Fabricante 326RDU-BKE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
326RDU-BKE

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 280 mm, anchura de 58 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073758
No. Fabricante 326RDU-BKE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
326 BRG DE HORNO DE RDU

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    116 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    107000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    156000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    300-RD
  • Peso
    35.89 lb
  • UPC_NO
    097741009775
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    326 BRG DE HORNO DE RDU
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo