Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.4375 pulg.
- Ángulo de contacto15 °
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaLatón
- Tipo dúplexIndividual
- Ancho del anillo interior15.875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- SerieXLS
- Capacidad de carga dinámica radial30.2 kN
- Capacidad de carga estática radial25.5 kN
- Número de catálogo del fabricanteXLS 2-1/8
- Número de Upc del fabricante097741022347
- UPC_NO097741022347
- Peso0.78 lb
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- DescripciónXLS 2-1/8 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLS 2-1/8 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 2.1250 pulg. de diámetro exterior de 3.4375 pulg., 0.6250 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.