Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial5850 lbf
- Capacidad de carga estática radial4950 lbf
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior17.4625 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.7900 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- SerieXLS
- Peso1.00 lb
- UPC_NO097741022323
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónXLS 2 1/2 S BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular