Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial9510 lbf
- Capacidad de carga estática radial8770 lbf
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior17.463 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.7300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- SerieXLS
- Peso1.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741022354
- UPC_NO097741022354
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- DescripciónXLS 2 3/4 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular