Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ4MEP1
- UPC_NO747023037483
- DescripciónXLJ 4MEP1 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ4MEP1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.0000 pulg. con un diámetro exterior de 5.6250 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., abierto para uso estándar.