XLS4-1/4

MRC (SKF)
XLS4-1/4

Rodamiento de contacto angular - 4.2500 in de diámetro interno, 6.0000 in de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073897
No. Fabricante XLS4-1/4
Precio1,102.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
XLS4-1/4

Rodamiento de contacto angular - 4.2500 in de diámetro interno, 6.0000 in de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073897
No. Fabricante XLS4-1/4
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
Su precio$1,102.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS 4 1/4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    22.225 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    XLS
  • Peso
    2.51 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741022415
  • UPC_NO
    097741022415
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    XLS 4 1/4 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo