Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial10700 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior22.225 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- SerieXLS
- Peso3.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741022439
- UPC_NO097741022439
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- DescripciónXLS 4 3/4 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular