XLS6
Rodamiento de contacto angular - 6.0000 in de diámetro interno, 8.0000 in de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073922
No. Fabricante XLS6
Precio2,465.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - 6.0000 in de diámetro interno, 8.0000 in de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, 15° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00073922
No. Fabricante XLS6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,465.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS 6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    XLS
  • Peso
    4.49 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741022460
  • UPC_NO
    097741022460
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    XLS 6 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo