Descripción general
Descripción del fabricante
XLS 6 1/2 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto15 °
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial22400 lbf
- Capacidad de carga estática radial30100 lbf
- RPM Máx.3200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- SerieXLS
- Peso6.22 lb
- UPC_NO097741022484
- DescripciónXLS 6 1/2 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad